Boorstang 135/22 mm

Artikelnummer: 272171 135/22
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 22 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17,2 mm
Totale lengte L 200 mm
Halsbreedte L4 24,6 mm
Wisselplaatschroef 279810 3
Onderlegplaat 1,5° 272626 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 2
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272171 135/22
EAN/GTIN 4045197429841
Nummer fabrikant 272171 135/22

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen