{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7010 | |
Groeven volgens norm | DIN 472 | |
Spiebaanbreedte m (H13) | 2,15 mm | |
Dikte | 3,6 mm | |
Plaatafmeting L | 16 mm | |
Onderlegplaat | Nr. 272624 gr. S | |
Snijkantbreedte w | 2,24 mm | |
tmax | 2 mm | |
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte | 2 mm | |
Wisselplaatindeling | rechts | |
Snijmateriaal | HM | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 271015 2,15 | |
EAN/GTIN | 4045197463258 | |
Nummer fabrikant | 271015 2,15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |