{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 101,5 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271992 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654489 | |
Nummer fabrikant | 271992 25/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-klemdraaihouder 25/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
206,00 €
€ 66,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
208,00 €
€ 61,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Inwendige koeling | ja | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
Plaatafmeting | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schachtgrootte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inzetsoort | links | rechts | links | rechts | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |