{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 27 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Reservedelenset | 279981 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272015 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983046 | |
Nummer fabrikant | 272015 25/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Klemdraaihouder 25/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 150 | 153 | 153 |
Koplengte L1 | 27 | 30 | 30 |
Plaatafmeting | 16 | 16 | 16 |
Schachtgrootte | 25 | 25 | 25 |
Inzetsoort | rechts | rechts | links |
Functiebreedte L4 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |