Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 25/22 mm

Artikelnummer: 271992 25/22
Korting
220,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 22 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 107,5 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 3
Onderlegplaat 1,5° 272616 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 2
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271992 25/22
EAN/GTIN 4045197654595
Nummer fabrikant 271992 25/22

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen