{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272002 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430533 | |
Nummer fabrikant | 272002 25/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klemdraaihouder 25/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 153 | 153 | 150 |
Koplengte L1 | 30 | 30 | 27 |
Plaatafmeting | 16 | 16 | 16 |
Schachtgrootte | 25 | 25 | 25 |
Inzetsoort | links | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |