{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Plaatafmeting | 22 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 36 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 3 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272616 1,5 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 2 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272002 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197645401 |