{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 128 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272002 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430526 | |
Nummer fabrikant | 272002 20/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils à levier 20/16 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
4 stuks direct leverbaar
CHF 115.50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
9 stuks direct leverbaar
CHF 115.50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
7 stuks direct leverbaar
CHF 64.90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Longueur totale L | 128 | 128 | 125 |
Arrosage interne | nee | non | non |
Longueur de tête L1 | 30 | 30 | 22 |
Taille plaquette | 16 | 16 | 16 |
Taille de queue | 20 | 20 | 20 |
Type d'utilisation | links | droite | droite |
Type de produit | Klemdraaihouder | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |