{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271992 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654472 | |
Nummer fabrikant | 271992 20/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-klemdraaihouder 20/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
191,00 €
€ 54,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
192,00 €
€ 51,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 89 mm | 128 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Inwendige koeling | ja | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Schachtgrootte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Inzetsoort | links | rechts | links | rechts | links |
Functiebreedte L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |