{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | IC908 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 10 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 9 mm | |
Hoekradius R | 1,5 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 12 mm - 47 mm | |
Voeding f axiaal steken | 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Voeding f vlakdraaien | 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw. | |
Serie | MINCUT | |
Fabrikantnummer | MIFR 10-3.00-1.50 IC908 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270427 3/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262575 | |
Nummer fabrikant | 6404408 |