MFHR 12C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 2802068
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802068
EAN/GTIN 7291075327892
Nummer fabrikant 2802068
L-nummer L24140 53

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte max. (CDX) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen