MFHR 20C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 2802070
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802070
EAN/GTIN 7291075327915
Nummer fabrikant 2802070
L-nummer L24140 89

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte max. (CDX) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm