{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | IC908 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 10 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 9 mm | |
Hoekradius R | 1 mm | |
WF | 3 mm | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Voeding f axiaal steken | 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Voeding f vlakdraaien | 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw. | |
Serie | MINCUT | |
Fabrikantnummer | MIFR 10-2.00-1.00 IC908 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270427 2/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262582 | |
Nummer fabrikant | 6404409 |