MINCUT boorstang 12/10 mm

Artikelnummer: 270420 12/10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINCUT
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 10 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Middenverplaatsing L3 11,2 mm
Functionele breedte f1 2,4 mm
Totale lengte L 90 mm
Koelings-⌀ d5 6 mm
radiale breedte f2 5,5 mm
Koplengte l2 17,2 mm
Radius R 4,6 mm
Fabrikantnummer MIFHR 12C-10
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270420 12/10
EAN/GTIN 7291075262407
Nummer fabrikant 2801704

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422270429.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen