{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | IC908 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 10 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 9 mm | |
Hoekradius R | 0,2 mm | |
WF | 3,15 mm | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 45 mm | |
Voeding f insteken | 3,15 mm/omw. | |
Voeding f axiaal steken | 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw. | |
Voeding f vlakdraaien | 0,02 mm/omw. - 0,05 mm/omw. | |
Serie | MINCUT | |
Fabrikantnummer | MEFL 10-2.50-0.20 IC908 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270428 2,5/10 | |
EAN/GTIN | 7291075424638 | |
Nummer fabrikant | 3337035 |