MINCUT MEFL snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,5/10mm

Artikelnummer: 270429 2,5/10
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort IC908
Plaatafmeting ⌀ d 10 mm
maximale snijdiepte tmax 9 mm
Hoekradius R 1,25 mm
WF 3,15 mm
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Voeding f axiaal steken 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,02 mm/omw. - 0,05 mm/omw.
Serie MINCUT
Fabrikantnummer MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270429 2,5/10
EAN/GTIN 7291075424652
Nummer fabrikant 3337039

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen