MINCUT boorstang 12/8 mm

Artikelnummer: 270420 12/8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie MINCUT
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Plaatafmeting 8 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Middenverplaatsing L3 7,4 mm
    Functionele breedte f1 1,4 mm
    Totale lengte L 102,5 mm
    Koelings-⌀ d5 5 mm
    radiale breedte f2 5,5 mm
    Koplengte l2 12,5 mm
    Radius R 3,8 mm
    Fabrikantnummer MIFHR 12C-8
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270420 12/8
    EAN/GTIN 7291075262391
    Nummer fabrikant 2801523

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

    T.b.v.:

    Snij-inzetdelen nr. 270422270429.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen