{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “4 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 14 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte LA | 38,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Nuttige lengte L1 | 31,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | ZCMX 07.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268409 14 | |
EAN/GTIN | 4067263802259 | |
Nummer fabrikant | 268409 14 |