Snijkop ST/6

Artikelnummer: 264826 ST/6
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 25 mm
ISO-code wisselsnijkop SCLCR
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Aanzethoek 95 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Totale lengte L 35 mm
Wisselplaatschroef 320620 S01
Wisselplaatindeling links en neutraal
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264826 ST/6
EAN/GTIN 2050002058163
Nummer fabrikant 260012 25/12

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.