Snijkop ST/2

Artikelnummer: 264826 ST/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Plaatafmeting 12 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Aansluiting / scheidingspunt 32 mm
    ISO-code wisselsnijkop PCLNR
    geschikte wisselplaat CN.. 1204..
    Aanzethoek 95 graden
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
    Middenverplaatsing L3 22 mm
    Totale lengte L 35 mm
    Kniehefboom 320612 P01
    Kniehefboomschroef 320611 P01
    Veerstift 320618 P01
    Onderlegplaat 320610 P01
    Wisselplaatindeling links en neutraal
    Producttype Snijkop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 264826 ST/2
    EAN/GTIN 2050002058125
    Nummer fabrikant 250032 32/12

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

    Tip:

    Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen