Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/17

Artikelnummer: 264826 ST/17
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop SVQBR
geschikte wisselplaat VB.. 1604..
Aanzethoek 107,5 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Totale lengte L 40 mm
Wisselplaatschroef 320626 S05/07
Wisselplaatindeling links en neutraal
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264826 ST/17
EAN/GTIN 2050002059276
Nummer fabrikant 261114 40/16

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.