Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: ST/10

Artikelnummer: 264826 ST/10
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 32 mm
ISO-code wisselsnijkop SDQCR
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Aanzethoek 107,5 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Totale lengte L 35 mm
Wisselplaatindeling links en neutraal
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264826 ST/10
EAN/GTIN 2050002059207
Nummer fabrikant 260310 32/11

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.