Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 261317 25/16
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVCN 2525M16
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Functiebreedte L4 neutrale houders 12,5 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 38 mm
Totale lengte L neutrale houders 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 8
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261317 25/16
EAN/GTIN 4045197653949

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen