{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261458 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699831 | |
Nummer fabrikant | 261458 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
2.527 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.675 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.033 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.235 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken |
Soort | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |