VC.T 160404, Soort: HB730-1

Artikelnummer: 261458 HB730-1
Korting
21,06 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,88 21,06 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,40 17,55 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB730-1
Snijmateriaal HM
Coating Nano-PVD
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker XUM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 25 m/min - 175 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239480
Nummer fabrikant 261458 HB730-1

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig