• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Wisselplaatschroevenset, 10-delig, Type: 2

Artikelnummer: 269028 2
Prijs instellen 10 Stuk (5,14 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving TX15
Schroefdraad M3,5
Lengte L 11 mm
Aanhaalmoment 2,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269028 2
EAN/GTIN 4062406248390
Nummer fabrikant 269028 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com