Klemdraaihouder 12/07 mm

Artikelnummer: 261317 12/07
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVVCN 1212M07
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Functiebreedte L4 neutrale houders 6 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 18 mm
Totale lengte L neutrale houders 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Instelhoek κ 72,5 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261317 12/07
EAN/GTIN 4045197948373
Nummer fabrikant 261317 12/07

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen