GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 12/07mm

Artikelnummer: 260331 12/07
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A12L SDQCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 15 mm
Middenverplaatsing L3 8 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 140 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260331 12/07
EAN/GTIN 4062406576950
Nummer fabrikant 260331 12/07

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen