Alternatief product:

Draai-wisselplaat CCMT 060204, voor nabewerking, Wiper, Soort: CA025P

Artikelnummer: 260094 CA025P
Korting
10,25 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,60 10,25 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,50 8,54 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CC.T 060202
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WP
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 330 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260094 CA025P
EAN/GTIN 4960664878000

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Draai-wisselplaat CCMT 060204, voor nabewerking, Wiper, Soort: CA025P

Draai-wisselplaat CCMT 060204, voor nabewerking, Wiper, Soort: CA025P

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,25 €
€ 6,60
vanaf 10  Stuks
8,54 €
€ 5,50
op aanvraag
Op voorraad
1.672 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
1.169 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,70
vanaf 10  Stuks
€ 7,25
op aanvraag
Op voorraad
512 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,78
vanaf 10  Stuks
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
1.536 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat CC.T 060202 CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204 CC.T 060202
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken continu sterk onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 1 mm 0,4 mm - 2 mm
Spaanbreker WP SS SS SS WSS PF
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 2,5 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P P P P P