{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CC.T 060202 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PF | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260084 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256913 | |
Nummer fabrikant | 260084 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
1.556 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.722 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.179 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | CC.T 060202 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Spaanbreker | PF | SS | SS | SS | WSS |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 2,5 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P |