Draai-wisselplaat CCMT 060204, voor nabewerking, Wiper

Artikelnummer: 260053 HB7020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,77 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
593 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260053 HB7020
EAN/GTIN 4045197948816
Nummer fabrikant 260053 HB7020
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen