CCMT 060204 Wiper, Soort: PR1725

Artikelnummer: 260094 PR1725
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,25 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,54 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CC.T 060202
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1725
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Neventoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WP
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 50 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260094 PR1725
EAN/GTIN 4960664890606

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCMT 060204 Wiper, Soort: PR1725

CCMT 060204 Wiper, Soort: PR1725

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,25
vanaf 10  Stuks
€ 8,54
op aanvraag
Op voorraad
1.075 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,52
vanaf 10  Stuks
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
1.219 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,70
vanaf 10  Stuks
€ 7,25
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
1.465 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Spaanbreker WP VS VS MF VS VM
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 200 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 240 m/min