CC.T 060204, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 260142 HB7130-2
Korting
8,70 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,18 8,70 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,15 7,25 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260142 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750152
Nummer fabrikant 260142 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CC.T 060204, Soort: HB7130-2

CC.T 060204, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
op aanvraag
Op voorraad
1.075 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,52
vanaf 10  Stuks
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
1.219 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,70
vanaf 10  Stuks
€ 7,25
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
1.465 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,70 €
€ 6,18
vanaf 10  Stuks
7,25 €
€ 5,15
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Spaanbreker VM VS VS MF VS
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min