{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MS | |
Snijdiepte ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251824 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472161 | |
Nummer fabrikant | TJV07632 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Soort: CA6525
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 18,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,75 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |