{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PR005S | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | Megacoat Hard | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MU | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251824 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836826 | |
Nummer fabrikant | TLH07637 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |