{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA4515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | STD | |
Snijdiepte ap | 0,75 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 360 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251824 CA4515 | |
EAN/GTIN | 4960664600380 | |
Nummer fabrikant | TJH07551 |