Alternatief product:

Draai-wisselplaat VNMG 160408, voor middelruwe bewerking, Soort: HB7140-1

Artikelnummer: 251804 HB7140-1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung licht onderbroken
Spanbrecher VM
Toleranz M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251804 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820792
Nummer fabrikant 251804 HB7140-1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal