KOMET® Insteekmes HSS-Co5, Breedte b: A4,15mm

Artikelnummer: 240020 A4,15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte b 4,15 mm
Snijmateriaal HSS Co 5
voor borgringbreedte 4 mm
Totale lengte L 150 mm
Hoogte h 16 mm
Geschikte houder A1/2A
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 240020 A4,15
EAN/GTIN 4047109015784
Nummer fabrikant H10 15290.91
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van buitengroeven voor borgringen. De mesbreedte komt overeen met de geldige tolerantie H11 voor borgsleuven. De messen hoeven alleen aan de kopse kant te worden nageslepen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen