{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte b | 2,65 mm | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
voor borgringbreedte | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Hoogte h | 16 mm | |
Geschikte houder | A1/2A | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 240020 A2,65 | |
EAN/GTIN | 4047109015760 | |
Nummer fabrikant | H10 15270.91 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |