KOMET® Insteekmes HSS-Co5 A1,85 mm

Artikelnummer: 240020 A1,85
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte b 1,85 mm
Snijmateriaal HSS Co 5
voor borgringbreedte 1,75 mm
Totale lengte L 80 mm
Hoogte h 11 mm
Geschikte houder AE en A1/2A met nr. 240022
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240020 A1,85
EAN/GTIN 4047109015746
Nummer fabrikant H10 15250.91

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van buitengroeven voor borgringen (SEEGER®-ring). De mesbreedte komt overeen met de geldige tolerantie H11 voor borgsleuven. De messen hoeven alleen aan de kopse kant te worden nageslepen.