KOMET® Insteekmes HSS-Co5 A2,15 mm

Artikelnummer: 240020 A2,15
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte b 2,15 mm
    Snijmateriaal HSS Co 5
    Voor seegerringbreedte 2 mm
    Totale lengte L 80 mm
    Hoogte h 11 mm
    Geschikte houder AE en A1/2A met nr. 240022
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 240020 A2,15
    EAN/GTIN 4047109015753
    Nummer fabrikant H10 15260.91

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het maken van buitengroeven voor borgringen (SEEGER®-ring). De mesbreedte komt overeen met de geldige tolerantie H11 voor borgsleuven. De messen hoeven alleen aan de kopse kant te worden nageslepen.