KOMET® Afsteekhouder A1/2A

Artikelnummer: 240010 A1/2A
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type A1/2A
Schachthoogte h 22 mm
Schachtbreedte b 14,5 mm
Totale lengte L 170 mm
voor meshoogte 16 mm
voor mesbreedte 4 mm
Snijkanthoogte d 20 mm
Geschikte messen, afsteken: Nr. 240014 A1/2A
geschikte messen, borgringgroeven: Nr. 240020 A0,9 tot A2,15 met 240022, A2,65 tot A4,15
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240010 A1/2A
EAN/GTIN 4047109015333
Nummer fabrikant H01 15110

Omschrijving

Uitvoering:

Voor messen nr. 240014240020. De messen worden aan de zijkant in de ingekeepte houder gespannen.

Let op:

Levering zonder messen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen