KOMET® Afsteekhouder A0

Artikelnummer: 240010 A0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type A0
Schachthoogte h 18 mm
Schachtbreedte b 11 mm
Totale lengte L 125 mm
voor meshoogte 10 mm
voor mesbreedte 2,7 mm
Snijkanthoogte d 14 mm
Geschikte messen, afsteken: Nr. 240014 A0
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240010 A0
EAN/GTIN 4047109015319
Nummer fabrikant H01 15020

Omschrijving

Uitvoering:

Voor messen nr. 240014240020. De messen worden aan de zijkant in de ingekeepte houder gespannen.

Let op:

Levering zonder messen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen