Boorstang

Artikelnummer: 237634
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat CC..0602..
Lengte L 72 mm
Lengte 1 105 mm
⌀-Bereik 19,75 mm - 25,1 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237634
EAN/GTIN 4045197584236
Nummer fabrikant 237634

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 16 mm. Met inwendige koeling.
L = maximale uitdraailengte.