• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Aansluiting: ER40

Artikelnummer: 237512 ER40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Inwendige koeling ja
Norm ISO 15488-B
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237512 ER40
EAN/GTIN 4045197608567
Nummer fabrikant 237512 ER40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-kottergereedschap ER kan direct op een ER40-spantanghouder worden aangepast.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en wisselplaathouders. Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot ⌀ 152,1 mm.Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in ⌀.Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3.

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237513 ER40
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nr. 237634 boorstang ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nr. 237640 boorstang ⌀ 29,75 − 48,1 mm(85 mm);
nr. 237642 boorstang ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor ⌀ 87,75 − 101,1 mm (met adapter nr. 237534 tot ⌀ 114,1 mm).
resp. 1 wisselplaat: Nr. 260052 maat CU7010 (of CC..0602 gebruiken);
nr. 260058 maat CU7010 (of CC..09T3 gebruiken).

Reservedeel:

Voor nr. 237630237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.
Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695237698.

Tip:

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).
Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar ⌀bereik van 125,75– 139,1 mm (tot 152,1 met adapter 237534).
Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!