Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Aansluiting: SK40

Artikelnummer: 237586 SK40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting SK40
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237586 SK40
EAN/GTIN 4045197608413
Nummer fabrikant 237586 SK40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met spindelkop nr. 237591, boorstangen en toebehoren in koffer. Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling.
Voor ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237591 SK40
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06
1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.