Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 30,1 mm SK40

Artikelnummer: 237581 SK40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluiting SK40
    Inwendige koeling ja
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 237581 SK40
    EAN/GTIN 4045197607775
    Nummer fabrikant 237581 SK40

    Omschrijving

    Udførelse:

    Med spindelhoved nr. 237591, borestanger og tilbehør i kuffert. Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
    ⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum.
    Til ⌀ 9,75 – 30,1 mm

    Anvendelse:

    Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..

    Leveringsomfang:

    1 spindelhoved: Nr. 237591 SK40
    1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde)​: Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06
    1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

    Reservedel:

    Vendeplatteskrue nr. 219830.

    Anbefaling:

    Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen