{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ nominal D | 95 | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
⌀ exterior d1 | 92,5 mm | |
Tamaño de la punta de centrado | 80 | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX06T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Artikelnummer | 236660 95 | |
EAN/GTIN | 4047109090538 | |
Nummer fabrikant | V46 40951 |