{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 115 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
voor inch-⌀ | 4 17/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 112,5 mm | |
Centreerpunt-maat | 115 | |
ISO-code wisselplaat | WOEX080404 | |
Wisselplaatschroevenset | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236660 115 | |
EAN/GTIN | 4047109090569 | |
Nummer fabrikant | V46 41151 |