KOMET KUB® V464 boorkroon 105 mm

Artikelnummer: 236660 105
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 105
Schacht ABS
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Buiten-⌀ d1 102,5 mm
Centreerpunt-maat 80
ISO-code wisselplaat WOEX080404
Wisselplaatschroevenset 239655 15IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236660 105
EAN/GTIN 4047109085565
Nummer fabrikant V46 41051

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + +5mm in ⌀ instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6×D.
Proceszeker tot 6×D.

Toepassing:

Met centreerpunt nr. 236661236662.
Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Tip:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen